Eriks
SKF

SKF Corps à deux roulements PDN 310

  • ERIKS:23768871
  • Fabricant:7316577722737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 066,11 €/ Unitéhors TVA

3 709,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PDN
Largeur extérieur de roulement
110 mm
Longueur
210 mm
Hauteur
142 mm
Largeur
100 mm
Hauteur de l'ae
70 mm
Hauteur du pied
25 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
170 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A
377 mm
A1
311.5 mm
D
35 mm
H1
70 mm
H2
25 mm
J
170 mm
L
210 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026