Eriks
SKF

SKF Corps à deux roulements PDN 308

  • ERIKS:23768869
  • Fabricant:7316577061614
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 521,39 €/ Unitéhors TVA

3 050,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
PDN
Largeur extérieur de roulement
90 mm
Longueur
190 mm
Hauteur
121 mm
Largeur
62 mm
Hauteur de l'ae
60 mm
Largeur du pied
95 mm
Hauteur du pied
20 mm
Nombre de trous de boulon
4
Entraxes des trous de fixation
150 mm
Matériau du boîtier
Fonte grise
A1
255.5 mm
D
62 mm
H
121 mm
H1
60 mm
J
150 mm
L
190 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

SKF Mesureur de graisse LAGM 1000E

  • Eriks:23766548
  • Manufacturer:LAGM 1000E

496,75 €/ Unitéhors TVA

601,07 €TVA incluse

29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026