Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 95X103X30

  • ERIKS:24003701
  • Fabricant:7316571219769
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

140,67 €/ Unitéhors TVA

170,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
103 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K95X103X30-A/0-7

  • Eriks:23523997
  • Manufacturer:0006903336063

78,78 €/ Unitéhors TVA

95,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026