Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K95X103X30-A/0-7

  • ERIKS:23523997
  • Fabricant:4012802693348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

78,78 €/ Unitéhors TVA

95,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
103 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
69000 N
Charge statique
180000 N
Vitesse de référence
3150 rpm
Vitesse limite
4950 rpm