Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 90X98X30

  • ERIKS:24003700
  • Fabricant:7316571219752
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

121,26 €/ Unitéhors TVA

146,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
98 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K90X98X30-A/0-7

  • Eriks:11671117
  • Manufacturer:K90X98X30-A/0-7

73,26 €/ Unitéhors TVA

88,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026