Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K90X98X30-A/0-7

  • ERIKS:11671117
  • Fabricant:4012802316155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

73,26 €/ Unitéhors TVA

88,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
98 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
68000 N
Charge statique
172000 N
Vitesse de référence
3300 rpm
Vitesse limite
5200 rpm