Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 8X11X10 TN

  • ERIKS:24003698
  • Fabricant:7316577122841
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a plastic cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

6,71 €/ Unitéhors TVA

8,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
11 mm
Largeur
10 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K8X11X10-TV/0-7

  • Eriks:23522989
  • Manufacturer:0000112746063

3,28 €/ Unitéhors TVA

3,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026