3,28 €/ Unitéhors TVA
3,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Diamètre extérieur | 11 mm |
Largeur | 10 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 3950 N |
Charge statique | 4100 N |
Vitesse de référence | 31000 rpm |
Vitesse limite | 32500 rpm |