Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 55X63X20

  • ERIKS:23766254
  • Fabricant:7316570134094
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

41,81 €/ Unitéhors TVA

50,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K55X63X20-B/0-7

  • Eriks:24026631
  • Manufacturer:0012291686063

20,74 €/ Unitéhors TVA

25,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026