Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K55X63X20-B/0-7

  • ERIKS:24026631
  • Fabricant:4047643184991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,74 €/ Unitéhors TVA

25,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
63 mm
Largeur
20 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
40000 N
Charge statique
74000 N
Vitesse de référence
4800 rpm
Vitesse limite
8300 rpm