Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 55X60X30

  • ERIKS:23766253
  • Fabricant:7316577126825
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

36,31 €/ Unitéhors TVA

43,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K55X60X30-B/0-7

  • Eriks:23523965
  • Manufacturer:0006215286063

17,67 €/ Unitéhors TVA

21,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026