17,67 €/ Unitéhors TVA
21,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 60 mm |
Largeur | 30 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 41000 N |
Charge statique | 108000 N |
Vitesse de référence | 4950 rpm |
Vitesse limite | 8500 rpm |