Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 45X52X18

  • ERIKS:24003654
  • Fabricant:7316571159775
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

29,06 €/ Unitéhors TVA

35,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K45X52X18-A/0-7

  • Eriks:11671059
  • Manufacturer:386016063

15,60 €/ Unitéhors TVA

18,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026