Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K45X52X18-A/0-7

  • ERIKS:11671059
  • Fabricant:4012802698428
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,60 €/ Unitéhors TVA

18,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
31500 N
Charge statique
57000 N
Vitesse de référence
5700 rpm
Vitesse limite
10100 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 45X52X18

  • Eriks:24003654
  • Manufacturer:K 45X52X18

29,06 €/ Unitéhors TVA

35,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026