Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 38X46X32

  • ERIKS:24003645
  • Fabricant:7316570741278
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

36,85 €/ Unitéhors TVA

44,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre extérieur
46 mm
Largeur
32 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K38X46X32-A/0-7

  • Eriks:11671041
  • Manufacturer:399006063

18,27 €/ Unitéhors TVA

22,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026