Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K38X46X32-A/0-7

  • ERIKS:11671041
  • Fabricant:4012802284713
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

18,27 €/ Unitéhors TVA

22,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre extérieur
46 mm
Largeur
32 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
55000 N
Charge statique
99000 N
Vitesse de référence
6200 rpm
Vitesse limite
11700 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 38X46X32

  • Eriks:24003645
  • Manufacturer:K 38X46X32

36,85 €/ Unitéhors TVA

44,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026