Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 38X43X17

  • ERIKS:24003644
  • Fabricant:7316571008141
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

31,83 €/ Unitéhors TVA

38,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre extérieur
43 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K38X43X17-B/0-7

  • Eriks:23525286
  • Manufacturer:0014113656063

12,79 €/ Unitéhors TVA

15,48 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026