Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K38X43X17-B/0-7

  • ERIKS:23525286
  • Fabricant:4012802725339
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

12,79 €/ Unitéhors TVA

15,48 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
38 mm
Diamètre extérieur
43 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
20500 N
Charge statique
38500 N
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
12100 rpm