Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 35X40X17

  • ERIKS:24003641
  • Fabricant:7316570339444
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

14,85 €/ Unitéhors TVA

17,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K35X40X17-A/0-7

  • Eriks:23523505
  • Manufacturer:0000843106063

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026