Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K35X40X17-A/0-7

  • ERIKS:23523505
  • Fabricant:4012802367737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
17 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
20800 N
Charge statique
38500 N
Vitesse de référence
7400 rpm
Vitesse limite
13100 rpm