Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 30X35X13

  • ERIKS:23766228
  • Fabricant:7316577125330
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

11,14 €/ Unitéhors TVA

13,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K30X35X13-B/0-7

  • Eriks:23525080
  • Manufacturer:0009873876063

6,24 €/ Unitéhors TVA

7,55 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026