Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K30X35X13-B/0-7

  • ERIKS:23525080
  • Fabricant:4012802724318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,24 €/ Unitéhors TVA

7,55 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
15600 N
Charge statique
25500 N
Vitesse de référence
8400 rpm
Vitesse limite
15100 rpm