Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 25X35X30

  • ERIKS:23766226
  • Fabricant:7316577713391
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

22,35 €/ Unitéhors TVA

27,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
30 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K25X35X30-A/0-7

  • Eriks:24026614
  • Manufacturer:0006869056063

12,51 €/ Unitéhors TVA

15,14 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026