12,51 €/ Unitéhors TVA
15,14 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 30 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 47000 N |
Charge statique | 62000 N |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Vitesse limite | 16300 rpm |