Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 25X33X24

  • ERIKS:23766225
  • Fabricant:7316577712387
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

20,38 €/ Unitéhors TVA

24,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Largeur
24 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K25X33X24-B/0-7

  • Eriks:23526611
  • Manufacturer:0073145746063

11,39 €/ Unitéhors TVA

13,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026