Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K25X33X24-B/0-7

  • ERIKS:23526611
  • Fabricant:4012802729368
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,39 €/ Unitéhors TVA

13,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
33 mm
Largeur
24 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
34000 N
Charge statique
47000 N
Vitesse de référence
8900 rpm
Vitesse limite
16900 rpm