Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 25X29X10

  • ERIKS:24003626
  • Fabricant:7316577125163
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

9,66 €/ Unitéhors TVA

11,69 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
10 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K25X29X10-A/0-7

  • Eriks:23523832
  • Manufacturer:0002849636063

5,39 €/ Unitéhors TVA

6,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026