Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K25X29X10-A/0-7

  • ERIKS:23523832
  • Fabricant:4012802721034
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,39 €/ Unitéhors TVA

6,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
10 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
9900 N
Charge statique
15400 N
Vitesse de référence
10200 rpm
Vitesse limite
18100 rpm