Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 22X29X16

  • ERIKS:23766217
  • Fabricant:7316571090245
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

17,89 €/ Unitéhors TVA

21,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
16 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K22X29X16-A/0-7

  • Eriks:23997599
  • Manufacturer:0001981886063

8,69 €/ Unitéhors TVA

10,51 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026