Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K22X29X16-A/0-7

  • ERIKS:23997599
  • Fabricant:4012802719079
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,69 €/ Unitéhors TVA

10,51 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
16 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
20000 N
Charge statique
25500 N
Vitesse de référence
10300 rpm
Vitesse limite
19200 rpm