Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 22X26X13

  • ERIKS:23766216
  • Fabricant:7316577124678
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

11,08 €/ Unitéhors TVA

13,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K22X26X13-A/0-7

  • Eriks:23523647
  • Manufacturer:0001762496063

5,39 €/ Unitéhors TVA

6,52 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 10/11/2026