Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K22X26X13-A/0-7

  • ERIKS:23523647
  • Fabricant:4012802717686
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,39 €/ Unitéhors TVA

6,52 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
22 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
10400 N
Charge statique
15900 N
Vitesse de référence
11800 rpm
Vitesse limite
20400 rpm