Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 20X28X25

  • ERIKS:23766213
  • Fabricant:7316577710017
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

19,20 €/ Unitéhors TVA

23,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
25 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K20X28X25-A/0-7

  • Eriks:11670983
  • Manufacturer:000197912-6063

10,74 €/ Unitéhors TVA

13,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026