10,74 €/ Unitéhors TVA
13,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 25 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 30500 N |
Charge statique | 39000 N |
Vitesse de référence | 10800 rpm |
Vitesse limite | 20400 rpm |