Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 20X24X10

  • ERIKS:24003616
  • Fabricant:7316577124548
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

6,86 €/ Unitéhors TVA

8,30 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
10 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K20X24X10-A/0-7

  • Eriks:23523828
  • Manufacturer:0002848826063

4,72 €/ Unitéhors TVA

5,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026