Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K20X24X10-A/0-7

  • ERIKS:23523828
  • Fabricant:4012802720839
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,72 €/ Unitéhors TVA

5,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
10 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
8900 N
Charge statique
12600 N
Vitesse de référence
12400 rpm
Vitesse limite
21300 rpm