Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 18X25X22

  • ERIKS:24003613
  • Fabricant:7316570895629
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

17,63 €/ Unitéhors TVA

21,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
22 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K18X25X22-B/0-7

  • Eriks:23523740
  • Manufacturer:0002346136063

8,77 €/ Unitéhors TVA

10,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026