8,77 €/ Unitéhors TVA
10,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | K |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 22 mm |
Nombre de séries | Une rangée |
Charge dynamique | 23100 N |
Charge statique | 29000 N |
Vitesse de référence | 12200 rpm |
Vitesse limite | 21600 rpm |