Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 18X24X12

  • ERIKS:23766207
  • Fabricant:7316570652802
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

13,49 €/ Unitéhors TVA

16,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
12 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K18X24X12-A/0-7

  • Eriks:11670962
  • Manufacturer:K18X24X12-A/0-7

7,54 €/ Unitéhors TVA

9,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026