Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K18X24X12-A/0-7

  • ERIKS:11670962
  • Fabricant:4012802727043
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,54 €/ Unitéhors TVA

9,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
12 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
12800 N
Charge statique
14900 N
Vitesse de référence
12700 rpm
Vitesse limite
21800 rpm