Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 18X22X13

  • ERIKS:24003609
  • Fabricant:7316570300581
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

16,04 €/ Unitéhors TVA

19,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K18X22X13-A/0-7

  • Eriks:23523643
  • Manufacturer:0001762066063

5,89 €/ Unitéhors TVA

7,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 10/11/2026