Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K18X22X13-A/0-7

  • ERIKS:23523643
  • Fabricant:4012802717501
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,89 €/ Unitéhors TVA

7,13 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
18 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
9200 N
Charge statique
12700 N
Vitesse de référence
14200 rpm
Vitesse limite
22400 rpm