Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 16X22X12

  • ERIKS:23766202
  • Fabricant:7316577124166
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

12,70 €/ Unitéhors TVA

15,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
12 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K16X22X12-A/0-7

  • Eriks:23997597
  • Manufacturer:0001981536063

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026