Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K16X22X12-A/0-7

  • ERIKS:23997597
  • Fabricant:4012802367461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
12 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
11500 N
Charge statique
12500 N
Vitesse de référence
14300 rpm
Vitesse limite
22900 rpm