Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 16X20X13

  • ERIKS:24003605
  • Fabricant:7316577124142
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

9,23 €/ Unitéhors TVA

11,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K16X20X13-A/0-7

  • Eriks:23523708
  • Manufacturer:0001926006063

4,49 €/ Unitéhors TVA

5,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026