Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K16X20X13-A/0-7

  • ERIKS:23523708
  • Fabricant:4012802718645
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,49 €/ Unitéhors TVA

5,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
16 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
8900 N
Charge statique
11800 N
Vitesse de référence
15600 rpm
Vitesse limite
23600 rpm