Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 15X19X13

  • ERIKS:23766197
  • Fabricant:7316570036169
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a steel cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

8,00 €/ Unitéhors TVA

9,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K15X19X13-A/0-7

  • Eriks:23997218
  • Manufacturer:0000512926063

4,49 €/ Unitéhors TVA

5,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026