Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K15X19X13-A/0-7

  • ERIKS:23997218
  • Fabricant:4012802713787
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,49 €/ Unitéhors TVA

5,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
19 mm
Largeur
13 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
8500 N
Charge statique
10900 N
Vitesse de référence
16600 rpm
Vitesse limite
24300 rpm