Eriks
SKF

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 12X15X10 TN

  • ERIKS:23766190
  • Fabricant:7316570766424
Image 1
Needle Roller and Cage Assembly. A complete unit consisting of a plastic cage and a single row of needle rollers. Suitable for high speeds and has high load carrying capacity.
Ajouter à la liste

7,46 €/ Unitéhors TVA

9,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
K
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
10 mm
Nombre de séries
Une rangée
Alternatives
Product Image

INA Cage à aiguilles Une rangée K12X15X10-TV/0-7

  • Eriks:11670929
  • Manufacturer:2431756063

3,64 €/ Unitéhors TVA

4,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026