Eriks
INA

INA Cage à aiguilles Une rangée K12X15X10-TV/0-7

  • ERIKS:11670929
  • Fabricant:4054369216479
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,64 €/ Unitéhors TVA

4,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
K
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
15 mm
Largeur
10 mm
Nombre de séries
Une rangée
Charge dynamique
4900 N
Charge statique
6100 N
Vitesse de référence
21500 rpm
Vitesse limite
27000 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Cage à aiguilles Une rangée K 12X15X10 TN

  • Eriks:23766190
  • Manufacturer:K 12X15X10 TN

7,46 €/ Unitéhors TVA

9,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026